BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 戸車・車のみ
776N サイレント調整戸車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317790
品番
#776N
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:POM樹脂(ベアリング入り)
耐荷重:30kg/2ヶ
付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm
※調整範囲:上下±3mm
用途
室内引戸用
長さ(mm)
13.8
幅(mm)
86
高さ(mm)
37
仕上
電解研磨