マスターズパテ(中間)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 65317886 品番 7
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。
レンジの広い3種類でラインナップ。
伸びるのに盛れる。
キメが細かいのに研げる。
ノンセッティングタイプ。

用途自動車補修 仕様●デュロメーター硬さ(タイプD)(1日後):74●デュロメーター硬さ(タイプD)(1時間後):54●ヘラ付け性:良好●可使時間(20℃):4分以内●外観(目視):淡灰色ペースト状●比重(20℃):約1.5●盛り性(mm):7以内●研削可能時間(20℃):25分以上●研削可能時間(60℃):5分以上●硬化剤(主剤:硬化剤=100:2〜3 重量比):0-10 適合硬化剤(Y-10) タイプ標準 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※うすめ液を使用する場合は、うすめ液Bを1%以下(重量比)の比率で使用して下さい。他の希釈材(シンナー等)は使用しないで下さい。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応して固化します。その際発熱を伴いますので注意して下さい。
※硬化剤は、加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意して下さい。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないで下さい。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないで下さい。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管して下さい。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読み下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
塗装
柳田塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かんそうがはやくてさぎょうせいがいい。
よい。。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする