BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
843-W 木製舟底引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65318185
品番
#843W-60
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質:天然木(白木)
長さ(mm)
8
幅(mm)
13.5
高さ(mm)
60
仕上
クリヤ