画像準備中

843-W 木製舟底引手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65318219 品番 #843W-90
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

材質:天然木(白木)

長さ(mm)11 幅(mm)20 高さ(mm)90 仕上クリヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする