画像準備中

870 木製手すり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65318246 品番#870-2-1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

材質 手すり部:タモ材、ブラケット:アルミニウム
付属ネジ:なべタッピンネジ4×60mm

用途動作補助手すり 長さ(mm)74.5 幅(mm)32 高さ(mm)700
注意
※この手すりは動作補助手すりです。歩行補助手すり(水平手すり)としてはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする