BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 戸車・車のみ
951BRU 951BRU戸車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65318386
品番
#951BRU-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質 枠:冷間圧延鋼板、車:POM樹脂
耐荷重:30kg/2ヶ
長さ(mm)
90
幅(mm)
16
高さ(mm)
40
仕上
クロメート