TMY0.2/210 タイガーステン先丸鏝(角柄)柔シリーズ 宮谷製作所 65318673

タイガーステン先丸鏝(角柄)柔シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
寸法(mm)210
内容量1本注文コード65318673品番TMY0.2/210
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!

幅(mm)尻:71厚さ(mm)0.2寸法(mm)210肩幅(mm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする