※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC40D-D Series
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65321211
品番
AC40D-N03DG-Z-D
参考基準価格(税別)
¥26,510
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
単位
製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記)
圧力スイッチ仕様
デジタル圧力スイッチなし
ドレン排出口
ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり