※本体
タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの 計量ツール・はかり・温度計
タマハシの 計量カップ・水ます
ホーローメジャーカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322487
品番
MC-601
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホーローは、酸・アルカリに強く、匂い移りが少なく衛生的です。可愛い彩でキッチンを華やかにします。
容量(mL)
450
材質
ほうろう用鋼板
タイプ
ミミココモモ
寸法(mm)
140×100×70
質量(g)
210