※本体

YJ-815 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322575 YJ-815 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322575 YJ-815 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322575 YJ-815 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322575 YJ-815 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322575 YJ-815 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322575

ホーローマルチスクエアポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプNB・ドット 注文コード65322575 品番YJ-815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はタイプ9種類から選べます 他の種類を見る

保存容器としてでなく、保存料理もそのまま加熱出来ます。鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性、耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、においが付きにくく色移りもなく衛生的です。作り置き料理や味噌汁の保存としても最適。

材質ほうろう用鋼板、ポリプロピレン 形状角形 寸法(mm)178×140×118 容量(mL)1450 質量(g)460 タイプNB・ドット
注意
※ガス火・IH調理器対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする