曜日別特売
MB-1458 エヌトーン IH対応フライパン26cm 和平フレイズ 65322898

※本体

エヌトーン IH対応フライパン26cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65322898品番MB-1458
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。

仕様菜箸・ミニターナー付材質本体:アルミニウム合金、菜箸:竹、ターナー:ナイロン寸法(mm)フライパン:480×270×93全長(mm)菜箸:270、ターナー:264質量(g)690サイズ(cm)26表面処理底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
注意
※ガス火・IH調理器対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする