NovaPort DUO 30W GaN充電器 ACアダプター コンセント 小型 USB type-c 2ポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65323644 品番CIO-G30W2C-BK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2ポート搭載で2台同時急速充電を可能に 2台同時利用時は各ポート最大出力20Wで合計40Wに対応。iPhone×iPhoneやiPhone×スマホを2台同時に急速充電出来る魅力的なACアダプターです

仕様●コンセントプラグ:90°スイング●出力(USB-C1/C2):5V・3A / 9V・3A / 12V・2.9A / 15V・2.33A / 20V・1.75A (Max 35W) 3.3-11V・3A●合計出力(USB-C1+C2):30W+7.5W or 20W+20W (Total 40W Max)●急速充電規格:PD3.1 寸法(mm)46×36×29 ブラック 質量(g)78 入力100-240V 50-60Hz 1.0A ポートUSB-C×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする