曜日別特売
11.フルレーザー RB.マサムネ 155g スミス(SMITH LTD.) 65325105

11.フルレーザー RB.マサムネ 155g スミス(SMITH LTD.) 65325105
11.フルレーザー RB.マサムネ 155g スミス(SMITH LTD.) 65325105
11.フルレーザー RB.マサムネ 155g スミス(SMITH LTD.) 65325105
11.フルレーザー RB.マサムネ 155g スミス(SMITH LTD.) 65325105
11.フルレーザー RB.マサムネ 155g スミス(SMITH LTD.) 65325105
11.フルレーザー RB.マサムネ 155g スミス(SMITH LTD.) 65325105

RB.マサムネ 155g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個11.フルレーザー注文コード65325105品番11.フルレーザー
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

<潮流が緩い時に有効>イメージと逆なのかもしれませんが、フィールドテスト時においては潮が緩い・或いは止まった時でも他のジグよりヒットが得られるという結果となりました。アクションがクイックで鋭くフラッシングが強い点からリアクションバイトで食わせていると思われます。また潮の動きが弱い時、ショートスライドした後スライドフォールする時点で多面構造な分ジグが揺らめく動きが加わっています。 <ベイトの反応が弱い、もしくはまとまっていない時>この点も潮が緩い時と同様、リアクションバイトを誘発させて食わせていると思われます。3~4月に九州で実施したフィールドテストにおいてRBマサムネにて釣獲した魚の胃の内容物を調べた結果、何も入っていない、アミ、甲殻類、小イカといったものが入っており、RBマサムネのシルエットを連想するようなベイトフィッシュは全く入っていなかったとの事です。 <ロングスライドアクションに反応しない時>潮が緩い、ベイトの反応が無いか薄い、魚がボトムに張り付いている時にはスライドアクションに全く反応しないということが多々あります。ややトリッキーなショートスライドのRBマサムネのアクションそういう時にも有効でした。

用途
素早いフォールスピードは無論、ややトリッキー気味のスライドや、スライドフォール時に異なる姿勢を追求したリアバランス(RB)設計。ジャークすると鋭く立ち上がるショートスライド、ロッドの入力に対してのレスポンスが非常に良いため、早い潮流やどてら流しで、ラインが斜めに入るような条件下でも非常に使いやすい設計です。ボディは多面体構造でフラッシングが強く、アピール力にも優れていますので、魚がボトムに張り付いている状況下や、潮が全く動かないといった条件下でも、非常に有効なジグに仕上がっています。
寸法(mm)19411.フルレーザー質量(g)155フックフックレス仕様
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする