18.CRWN エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g スミス(SMITH LTD.) 65325385

18.CRWN エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g スミス(SMITH LTD.) 65325385
18.CRWN エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g スミス(SMITH LTD.) 65325385
18.CRWN エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g スミス(SMITH LTD.) 65325385
18.CRWN エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g スミス(SMITH LTD.) 65325385
18.CRWN エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g スミス(SMITH LTD.) 65325385
18.CRWN エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g スミス(SMITH LTD.) 65325385

エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個18.CRWN注文コード65325385品番18.CRWN
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

リーリング中のロッドワークに反応し、トゥイッチによる左右のスライドが演出できるのも特徴の一つ。ショートディスタンスでの釣りを可能とした上で、スイベル構造を取り込んだローリングスイベルシャフトの採用により糸ヨレの軽減にも成功。また、安定感のある低重心ティアドロップ型のボディー形状、更にボディーとシャフト間にクリアランスを設けることによっても、糸ヨレの軽減を図っています。

用途驚異の回転性能を誇るARSブレード装着「AR-S トラウトモデル」。 <驚異のブレード回転性能>AR-Sが求めたもの、それは着水したその場から回り出す、驚異のブレード回転性能。強いバイブレーションを発生させる「ARSブレード」は押しの強い水流域においても安定した回転性能を有し、着水した直後からその性能を発揮してターゲットに速攻アピール。ARSブレードはそのエッジ部分に若干の立ち上がり部分を設けており、ブレード回転性能の向上・素早い立ち上がりをアシストしています。ARSブレードの驚異の立ち上がりは、渓流域における狭いプロダクティブゾーンを確実に拡大させ、ピンスポット攻略におけるバイトチャンスを大幅に増大させます。仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード3●ボディーレンジ(mm):1418.CRWN質量(g)3.5フックトレブルフック#10
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする