※外観1

J2376-KH 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325603 J2376-KH 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325603 J2376-KH 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325603 J2376-KH 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325603 J2376-KH 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325603

防水ザックカバー45L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65325603 品番 J2376-KH
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くて耐水性に優れたポリエステル素材。
35〜45Lのザックにご使用ください。
ゴム部を伸ばして被せるだけのシンプル構造で大切なリュックと荷物を雨風汚れから保護します。
リュックにザックカバーをかけることにより背後からのスリや盗難防止に役立ちます。
小さく折りたたんで携帯しておけば突然の雨にも安心です。

材質ポリエステル サイズ45L(35〜45L)用 迷彩柄 用途リュックの汚れや防水対策 アズワン品番65-1339-16
注意
※完全防水ではございません。
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする