J2376-OR 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325628

※外観1

J2376-OR 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325628
J2376-OR 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325628
J2376-OR 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325628
J2376-OR 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325628
J2376-OR 防水ザックカバー45L セーフラン安全用品 65325628

防水ザックカバー45L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード65325628品番J2376-OR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くて耐水性に優れたポリエステル素材。
35~45Lのザックにご使用ください。
ゴム部を伸ばして被せるだけのシンプル構造で大切なリュックと荷物を雨風汚れから保護します。
リュックにザックカバーをかけることにより背後からのスリや盗難防止に役立ちます。
小さく折りたたんで携帯しておけば突然の雨にも安心です。

用途
リュックの汚れや防水対策
材質ポリエステルサイズ45L(35~45L)用オレンジアズワン品番65-1339-18
注意
※完全防水ではございません。
※本来の用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする