TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の ピボット
ピボット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65331273
品番
AZWS582
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
浴室ドア用ピボット
適合
新中折ドアV・中折ドアV
セット内容
浴室用ピボット4個、ワッシャー付ナベ小4x6(ブロンズ、シルバー):各8本
色
ブラック