TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の ドアクローザー
交換用ドアクローザライトグレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65331569
品番
D14Z9002R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー系
セット内容
本体ユニット、キャップ、ブラケット、アーム、取付ねじ
適合
アヴァントス
勝手
右
用途
断熱玄関ドア用ドアクローザ