3/22より値下げ!現場を応援

ドアクローザ L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65332208 品番 DGZK1021L
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ 適合アンビィTX・ポルトNX・レグナム セット内容室内側ステンカラー用、ドアクローザ1個、取付ねじ(六角ボルトM6x14*1本、丸皿小ねじ:M5x12*2本、M5x16*4本、M5x35*4本、皿タッピンねじ1種Φ5x25*4本) ステンカラー 勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする