TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の ドアクローザー
ドアクローザ L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65332226
品番
DGZW1021L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
断熱玄関ドア用ドアクローザ
適合
ポルトNX
セット内容
室内側ホワイト用、ドアクローザ1個、取付ねじ(六角ボルトM6x14*1本、丸皿小ねじ:M5x12*2本、M5x16*4本、M5x35*4本、皿タッピンねじ1種Φ5x25*4本)
色
ホワイト
勝手
左