TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の ドアクローザー
ドアクローザ R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65332269
品番
DGZW1021R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
断熱玄関ドア用ドアクローザ
適合
ポルトNX
セット内容
室内側ホワイト用、ドアクローザ1個、取付ねじ(六角ボルトM6x14*1本、丸皿小ねじ:M5x12*2本、M5x16*4本、M5x35*4本、皿タッピンねじ1種Φ5x25*4本)
色
ホワイト
勝手
右