ドアクローザ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65332339 品番 DNXW201
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途採風勝手口ドア用ドアクローザ 仕様ベルエア(89/3〜93/12):ランマ無し用、ベルエアU:ランマ付き・無し兼用 適合ベルエア(89〜93)・ベルエアU ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65332305
2023-04-12
用途:
DIY オリジナルドアに取り付けました。
一般社団法人自然エネルギー普及協会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取付安くて良かったです、ドアがスムーズに開閉ができて満足しています。

対象商品:
65332305
2022-04-15
用途:
自宅の勝手口に
農・林・水産業

当たり前ですが、ドアメーカー指定のクローザーだったので、難なく取り付けできました。
社外品は、取り付ける自信らがなく、古いタイプのドアなので、純正クローザーがあって本当によかった。質問にも答えてもらい、不安解消できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする