TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の ドアクローザー
外付クローザー大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65333233
品番
JGGB002
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
用途
テラスドア用ドアクローザ
適合
NCVオペラ
セット内容
本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
色
ブロンズ