3/22より値下げ!現場を応援
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の ドアクローザー
内付クローザー小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65333285
品番
JGGB011
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
テラスドア用ドアクローザ
適合
NCVオペラ
セット内容
本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
色
ブロンズ