TOSTEM(LIXIL)
内付クローザー大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブロンズ
オータムブラウン
シャイングレー
ブラック
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65333364
品番
JGGT012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
テラスドア用ドアクローザ
適合
NCVオペラ
セット内容
本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
色
ブラック