TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の ドアクローザー
ドアクローザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65333407
品番
L1X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ
仕様
クリエラGドア:内付用
適合
クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア
色
シルバー