3/22より値下げ!現場を応援

ドアクローザセット(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65333644 品番 W-0001-DVAA
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
ホワイト セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説 適合プレナス・プレナスU・プレナスX・フォラード・プレナスU断熱・TH_99プレナスU・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ 用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする