※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6852【ワケあり】 H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) 65334493 6852【ワケあり】 H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) 65334493

H 大形ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)28 シールド形状開放形 注文コード65334493 品番6852【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥79,9002,198
この商品は幅・シールド形状・シールなど26種類から選べます 他の種類を見る

内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 幅(mm)28 用途自動車・産業機全般に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番819-8057 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)7 径(Φmm)(内輪)260、(外輪)320 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級 シールド形状開放形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする