色オレンジ全高(mm)905~995座面高さ(mm)430~520本体質量(kg)14.6材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背)ウレタンフォーム・(座)モールドウレタン、機構部フレーム:アルミダイキャスト・粉体塗装、座カバー:PP樹脂成型品(ブラック)、キャスター:Φ60mmナイロン双輪(ブラック)、脚部:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘部:PA樹脂成型品(ブラック)、肘パッド:エラストマー樹脂(ブラック)質量(kg)14.6タイプアルミ脚タイプキャスターΦ60mmナイロン双輪肘掛あり機能ロッキング強弱調節可能、フロントストッパー付座幅(mm)465座奥行(mm)430グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)680×660×905~995