色ミモザ全高(mm)1075~1275座面高さ(mm)600~800本体質量(kg)15.6材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背)ウレタンフォーム・(座)モールドウレタン、機構部フレーム:アルミダイキャスト・粉体塗装、座カバー:PP樹脂成型品(ブラック)、キャスター:Φ60mmナイロン双輪(ブラック)、脚部:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、ステップリング:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ、アルミダイキャスト・粉体塗装(ブラック)質量(kg)15.6タイプアルミ脚・ハイタイプキャスターΦ60mmナイロン双輪肘掛なし座幅(mm)465座奥行(mm)430グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)680×660×1075~1275