FM002927-023 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 65342744

FM002927-023 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 65342744
FM002927-023 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 65342744
FM002927-023 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 65342744
FM002927-023 ピンポンマムピック MAGIQ(東京堂) 65342744

ピンポンマムピック

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は色・寸法・長さなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1束(3本)
色
グリーン
長さ(cm)
21
注文コード
65342744
品番
FM002927-023
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥780

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グリーン
材質
ポリエステル
長さ(cm)
21
分類
マム 菊
花径(cm)
6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65342744
2022-08-09
用途: 結婚式前撮りアイテム
その他業種

アーティシャルフラワーには見えない素材です。
100均の造花と変わらないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする