※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径1/4
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
注文コード65343034
品番AFJ20-F02B-5-S-6-D
 
参考基準価格(税別)¥3,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
 
この商品は管接続口径・ろ過度・ボディサイズなど1008種類から選べます
他の種類を見る
 
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー