フリンジスカビオサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束 注文コード 65346987 品番 FM009378-010
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

ブルーパープル 分類スカビオサ 矢車草 花径(cm)6〜7 長さ(cm)28 材質ポリエステル 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする