東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
ユニットベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65353838
品番
GB001300
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
組立式 高さ調節可
材質
プラスチック
質量(g)
552(皿53・棒144・台355)
分類
花器 ベース
寸法(cm)
H57.0×Φ12 底Φ16 軸Φ3/セッション:11.5×4本
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。