東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
東京堂の その他雑貨/インテリア材料
ワイヤーオーナメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
65355484
品番
XO000022
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄
色
ゴールド
分類
デコレーション
太さ(mm)
ワイヤー:2
寸法(Φcm)
13
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。