東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
東京堂の その他雑貨/インテリア材料
レーススクエアプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65355588
品番
ZE009007-001
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
色
ホワイト
分類
花器 ベース
寸法(cm)
□18
奥行き(cm)
5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。