東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
東京堂の その他雑貨/インテリア材料
ブルームウッドプレート
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65355606
品番
ZE009008-001
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
色
ホワイト
分類
花器 ベース
奥行き(cm)
5
寸法(Φcm)
19.6
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。