ブルームウッドプレート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65355615 品番 ZE009008-023
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木製 ミントグリーン 分類花器 ベース 奥行き(cm)5 寸法(Φcm)19.6
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65355606
2022-07-17
用途:
ディスプレイ
卸売・小売業

想像していたよりも綺麗でおしゃれでした。ディスプレイに効果的につないたいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする