アンパンマン 小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65357855 品番A00154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。

長辺(mm)140 短辺(mm)110 直径(Φmm)110 高さ(mm)50 材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 電子レンジ 食器洗浄機 用途お子様用食器 仕様滑り止め付き 寸法(mm)140×110×50H タイプ小鉢

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65357855 A00154 18141265 A00298 アンパンマン 小鉢 LEC(レック) アンパンマン 小鉢 LEC(レック) 1個 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする