LEC(レック)
LEC(レック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
LEC(レック)の グラス・食器・カトラリー
LEC(レック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アンパンマン 仕切り皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65357907
品番
A00159
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途
お子様用食器
仕様
滑り止め付き
材質
ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(mm)
170×110×30H
タイプ
仕切り皿