A4ナチュラル ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウ 65361178 A4ナチュラル ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウ 65361178 A4ナチュラル ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウ 65361178 A4ナチュラル ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウ 65361178 A4ナチュラル ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウ 65361178 A4ナチュラル ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウ 65361178

ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード65361178 品番A4ナチュラル
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クラフトの質感がオシャレで、シンプルなナチュラル色のA4ファイルボックスです。
組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。
丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。

ナチュラル色(クラフト色) 材質ダンボール製 幅(mm)315 サイズA4 高さ(mm)241 背幅(mm)90
注意
※高温多湿の場所は避けて保管してください。
※鉄類など重量物を挿入しないでください。持ち運ぶ際に落下する恐れがあります。
※紙製ですので水気のある場所では使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
事業の書類整理用

以前勤務先で同じようなファイルボックスをよく使っており、個人の事業用の書類が多くなってきたので購入しました。

大きさは小の部類に入りますが、A4ファイスがバッチリ入るので助かってます

2025-05-21
用途:
事務机の引出し整理
製造業

机の引出しの中に太いのや薄いのやいろいろファイルがたくさん入れてあり、それが斜めに滑ってしまって薄いファイルが埋もれてしまったり変に曲がってしまったり、その都度まっすぐに直すのですがすぐに斜めに滑っての繰り返しで本当にストレスでした。モノタロウでこのボックスを見付けてすぐに購入、引出しの中にキレイに収まりA4ファイルがぴったり入りました。
これを引出しの中に1つ入れただけでガッチリと仕切りになってくれてファイルがすべることもなく使い勝手がよくなりました。

2025-05-16
用途:
書類整理に
bistro だもん亭 様 (飲食業)

シンプルなデザインが気に入っています。紙なので、使わないときは、折りたたんで収納して保管できるので助かります。

2025-07-22
用途:
使用後は廃棄する書類等の整理に

ちょい置き、仮置き書類の整理に使用。
同シリーズの二つ折りファイルを使って、処理前・処理後で仕分けて使っている。
メーカー品に比べて価格も安いし、使いやすいと思う。

2025-02-28
用途:
書類の整理
bistro だもん亭 様 (飲食業)

シンプルな色合いが気に入っています。丈夫で使い勝手もよいです。部屋のインテリアも邪魔しません。

対象商品:
65361178
2024-06-17
用途:
机の上の書類の分類やキャビネット内の仕分けに使っている。
一般社団法人コネクトジャパン 様 (サービス業)

素材がしっかりしているし、シンプルなので使い勝手が良く 様々にアレンジできそうなので継続的に利用すると思う。

対象商品:
65361178
2024-02-03
用途:
オフィスの整理整頓
製造業

良い意味で、何も考えずに書類やファイルを放り込むだけ。棚に並べると整然と整理された壁面になる。

2人が参考にしています
対象商品:
65361178
2023-10-10
用途:
作業資料の整理と保管
サービス業

組み立ては簡単。強度も十分。コストパフォーマンス的に大満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする