Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 4.2A 0.1kW(AC200V操作)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65362703
品番
BDR20422
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
JIS協約形
質量(kg)
0.48
種類
リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)
H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量
AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW
定格電圧(V)
AC100/200、AC200
定格電流(A)
4.2
励磁方式
瞬時励磁式
形名
DR-30
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)
30
操作回路電圧(V)
AC200
引外し方式
熱動・電磁式