Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65362877
品番
BEDS23037
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(mm)
H220×W161×D92
定格電流(A)
30
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
形名
E型(防雨形)
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100-100/200-200V共用 1.5kA
フレーム(AF)
30
収納機器
小形漏電ブレーカBJS3032N(2個)
漏電感度電流(mA)
30