カンタッチ漏電保護2P1E30A15mA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65363708 品番BKFE23021
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格遮断容量(kA)
Icu5kA/AC100V専用、AC100/200V
Icu2.5kA/AC200V
寸法(mm)H96×W25×D60(ハンドル含む77) 質量(kg)0.15 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100専用 端子形状速結端子 定格電流(A)30 形名BKFE-50 極数・素子数2P1E 定格電圧・遮断容量AC100V専用 5kA フレーム(AF)50 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする