Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
カンタッチR2P2E20A100VRT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364295
品番
BKFR2201RT
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,327
販売価格(税別)
¥
9,388
バスケットに入れる
容量
50AF/20A
定格電圧(V)
AC200(1Φ3W)専用
品種
R-MCB
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P2E