Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
カンタッチR2P1E20A100VTN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364304
品番
BKFR2201TN
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量
50AF/20A
定格電圧(V)
AC100専用
品種
R-MCB
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E