質量(g)155
電球の種類LED
仕様使用ガス容器(別売):キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500・CS-250・CS-150、パワーガスカートリッジPX-500・PX-250
材質器具栓:アルミニウム合金・真鍮、ホヤ:耐熱ガラス、収納ケース:ポリエチレン
外径×高さH(Φmm×mm)46×156(つまみ含まず)、収納時:62×168
ガス消費量(g/h)7
燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-250を使用した場合:約32(連続/全開)※但し、使用状況(天候、気温等)によりことなる