ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65377613 品番OT-B610-SUS
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
対応ガラス厚:8〜12mm

付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8〜10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする