※ドア閉め

MA-6114A エクセレンス直冷式冷凍庫 エクセレンス 65377884 MA-6114A エクセレンス直冷式冷凍庫 エクセレンス 65377884

エクセレンス直冷式冷凍庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65377884 品番 MA-6114A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付

有効内容量(L)114(食品収納スペース目安:93) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×600×1040 年間消費電力量(kWh/年)183 冷却方式コンプレッサー&ファン 定格消費電力(W)電動機:183 引出し数4 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20 用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする