ホワイトサム
ENDO18‐8かみ合わせディープセルクル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内寸(mm)
Φ50
Φ50
Φ60
Φ70
Φ80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65378234
品番
5cm
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
超深型の新提案。
ムースやゼリーを何層にも重ねられる深型セルクルです。
焼菓子にもどうぞ。
内寸(mm)
Φ50
材質
18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
60
タイプ
深型タイプ
板厚(mm)
0.7
品名・タイプ
セルクルリング